エスコ
M 8x12mm カラーナット
(1件のレビュー)
適合ねじ
M8
エスコ品番
EA637GL-8
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122126
EA637GL-8
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください