エスコ
M10 平ワッシャー
寸法D(mm)
28
エスコ品番
EA637GP-10
材質
焼入鋼
厚さ(mm)
4
寸法H(mm)
4
外径(Φmm)
28
寸法D1(mm)
10.5
適合ねじ
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122433
EA637GP-10
オープン
¥
185
¥
204
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください