エスコ
M18 平ワッシャー
寸法D(mm)
45
エスコ品番
EA637GP-18
材質
焼入鋼
厚さ(mm)
6
寸法H(mm)
6
外径(Φmm)
45
寸法D1(mm)
19
適合ねじ
M18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122476
EA637GP-18
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください