エスコ
M22 平ワッシャー
寸法D(mm)
50
エスコ品番
EA637GP-22
材質
焼入鋼
厚さ(mm)
8
寸法H(mm)
8
外径(Φmm)
50
寸法D1(mm)
23
適合ねじ
M22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122494
EA637GP-22
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください