エスコ
M30 平ワッシャー
寸法D(mm)
68
エスコ品番
EA637GP-30
材質
焼入鋼
厚さ(mm)
10
寸法H(mm)
10
外径(Φmm)
68
寸法D1(mm)
31
適合ねじ
M30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122528
EA637GP-30
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください