エスコ
M42 平ワッシャー
寸法D(mm)
100
エスコ品番
EA637GP-42
材質
焼入鋼
厚さ(mm)
15
寸法H(mm)
15
外径(Φmm)
100
寸法D1(mm)
44
適合ねじ
M42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122546
EA637GP-42
オープン
¥
6,540
¥
7,194
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください