エスコ
M48 平ワッシャー
寸法D(mm)
110
エスコ品番
EA637GP-48
材質
焼入鋼
厚さ(mm)
17
寸法H(mm)
17
外径(Φmm)
110
寸法D1(mm)
50
適合ねじ
M48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122555
EA637GP-48
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください