エスコ
M 8 平ワッシャー
寸法D(mm)
23
エスコ品番
EA637GP-8
材質
焼入鋼
厚さ(mm)
4
寸法H(mm)
4
外径(Φmm)
23
寸法D1(mm)
8.4
適合ねじ
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122573
EA637GP-8
オープン
¥
165
¥
182
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください