エスコ
M12 球面ワッシャー
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)
24
エスコ品番
EA637GR-12
材質
焼入鋼
厚さ(mm)
4.6
寸法H(mm)
4.6
外径(Φmm)
24
寸法D1(mm)
13
適合ねじ
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122598
EA637GR-12
オープン
¥
245
¥
270
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月25日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください