エスコ
M42 球面ワッシャー
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)
78
エスコ品番
EA637GR-42
材質
焼入鋼
厚さ(mm)
17
寸法H(mm)
17
外径(Φmm)
78
寸法D1(mm)
43
適合ねじ
M42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122668
EA637GR-42
オープン
¥
8,030
¥
8,833
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください