曜日別特売

M 6 球面ワッシャー

M 6 球面ワッシャー - エスコ
(2件のレビュー)

より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。

寸法D(mm)12エスコ品番EA637GR-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.3寸法H(mm)2.3外径(Φmm)12寸法D1(mm)6.4適合ねじM6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50122686EA637GR-6
オープン
140
154(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50122686
2021-12-04
用途: MTBディスクブレーキキャリパー取り付け

エスコM6皿ワッシャーと合わせて、キャリパーの角度調整に使用しています。精度も良くガタツキやゆるみもありません。値段も手ごろだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 50122686
2020-10-08
用途: ディスクブレーキキャリパーの取り付けに使用
その他業種

ディスクブレーキローター角度に合わせた取り付けの為に、皿ワッシャーと共に使用しました。問題なく使えてとても良い商品だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする