エスコ
M 8 球面ワッシャー
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)
17
エスコ品番
EA637GR-8
材質
焼入鋼
厚さ(mm)
3.2
寸法H(mm)
3.2
外径(Φmm)
17
寸法D1(mm)
8.4
適合ねじ
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122695
EA637GR-8
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください