エスコ
M36 皿ワッシャー
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)
68
エスコ品番
EA637GS-36
材質
焼入鋼
厚さ(mm)
15
寸法H(mm)
15
外径(Φmm)
68
寸法D1(mm)
42
適合ねじ
M36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122774
EA637GS-36
オープン
¥
4,720
¥
5,192
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください