曜日別特売

M 6 皿ワッシャー

M 6 皿ワッシャー - エスコ
(2件のレビュー)

より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。

寸法D(mm)12エスコ品番EA637GS-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.8寸法H(mm)2.8外径(Φmm)12寸法D1(mm)7.1適合ねじM6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50122808EA637GS-6
オープン
125
138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: 皿穴のない器具に皿ねじを取り付けるため
サービス業

市販のモニターアームに付属の皿ねじを
DIYした台座(金属板、厚み不足のため皿穴不可)に取り付けるために購入
皿穴の代わりとして使用する予定でしたが、M6径の皿ネジに傾斜角が合わず
使えませんでした
皿穴の角度の指定はできませんので、合わない場合は無駄になる(相性がある)ことを御留意ください

対象商品 : 50122808
2021-12-04
用途: MTBディスクブレーキキャリパー
マジカル ラボ イトウ

エスコM6球面ワッシャーと合わせて角度調整に使用。強度、精度も良く、ガタツキやゆるみもありません。値段も手ごろだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする