曜日別特売

M 8 皿ワッシャー

M 8 皿ワッシャー - エスコ
(1件のレビュー)

より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。

寸法D(mm)17エスコ品番EA637GS-8材質焼入鋼厚さ(mm)3.5寸法H(mm)3.5外径(Φmm)17寸法D1(mm)9.6適合ねじM8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50122817EA637GS-8
オープン
165
182(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50122817
2021-12-31
用途: 趣味の工作

母材に対して垂直以外の角度でボルト締めするためにやむなく使用する球面ワッシャです。この製品は1年程度で使用した数量の3/4が割れていました。おそらく素材が固すぎて靭性が不足しているのでしょう。とても残念な製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする