曜日別特売

呼12x1000mm Tスロットカバー

呼12x1000mm Tスロットカバー - エスコ

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に

用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-12材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)88適合T溝幅(mm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50122826EA637GV-12
オープン
6,840
7,524(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする