曜日別特売

M12 クランプナット(クイックアクション)

M12 クランプナット(クイックアクション) - エスコ
(1件のレビュー)

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)

適合ねじM12エスコ品番EA637GZ-12材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)15対辺(mm)27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50122957EA637GZ-12
オープン
2,430
2,673(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50122957
2021-09-05
用途: 機械の吊りボルト作業
株式会社マクゼス

寸切りボルトへのナット追加挿入に使いましたが上下のナットが簡単に動くので作業しにくいです。少し回り方を重くした方が作業しやすいと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする