エスコ
25.4mm ストラップフック(ステンレス製)
材質
SUS304
エスコ品番
EA638FL-25
全長(mm)
49.3
内径(Φmm)
【ストラップ】25.4×5.8
使用荷重(kg)
32
フック内径(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128444
EA638FL-25
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください