エスコ
120mm カラビナフック(キーリング付)
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
本体:アルミ、リング:鉄
エスコ品番
EA638JK-20
全長(mm)
約108
質量(g)
25
線径(Φmm)
(カラビナ)5
リング外径(Φmm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131174
EA638JK-20
オープン
¥
595
¥
655
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください