40mm 吸盤クリップ(2個)

40mm 吸盤クリップ(2個) - エスコ40mm 吸盤クリップ(2個) - エスコ
(4件のレビュー)
耐荷重(g)200エスコ品番EA638LA-20寸法(mm)40×35×60口幅(mm)15開き幅(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50132574EA638LA-20
オープン
670
737(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-08
用途: 展示車に
平成自動車工業有限会社

展示車に使用しました。ジョイント部分に耐久性がなく
一度使ったらすべて割れました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善をご検討いただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 50132574
2020-05-23
用途: プライス表示
神奈川トヨタ自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

展示車のPOP表示に最適だと思います。クリップの稼働角度にもう少し硬めに節度があるといいです。

対象商品 : 50132574
2020-11-02
用途: 自動車のプライスカードの表示(フロントガラス貼付け)
自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性に問題あり。
吸盤とクリップを止める間にプラスティクで形成されているジョイント部があります。ここの耐久性がなくてクリップを上下に回していると脱落する、もしくは、破損し分離する。
これさえなければ、使いやすい商品である。

3が参考にしています
対象商品 : 50132574
2020-06-12
用途: 車の日よけ用。
ニューステージ株式会社不動産業

車の日よけ用のフイルムを固定するために使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする