エスコ
900mm タオル掛け
エスコ品番
EA638LE-119
材質
ステンレス、亜鉛
取付方式
ビス式
奥行(mm)
65
全幅(mm)
900
材質(バー)
ステンレス、亜鉛
パイプ外径(Φmm)
12.7
有効寸法(幅)(mm)
880
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50132818
EA638LE-119
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください