エスコ
300mm タオル掛け
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA638LE-61
材質
パイプ:SUS304(研磨)、受金具:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)
奥行(mm)
54
パイプ径(Φmm)
12.7
本体寸法(mm)幅
タオル掛け幅:300
材質(バー)
SUS304(研磨)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50132976
EA638LE-61
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください