エスコ
400mm タオル掛け
付属品
取付ビスΦ4×30mm(5本)
エスコ品番
EA638LE-63
幅(mm)
タオル掛幅:400
高さ(mm)
49
取付方式
ビス式
奥行(mm)
54
表面処理
SUS304:研磨、亜鉛ダイカスト:クロムメッキ
パイプ径(Φmm)
12.7
材質(受金具)
亜鉛ダイカスト
材質(パイプ)
SUS304
材質(バー)
SUS304
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×54×49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50132994
EA638LE-63
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください