エスコ
0.75ton 強力型ボウシャックル
エスコ品番
EA638NB-2
材質
スチール
寸法L(mm)
31
ねじ径
M10
使用荷重(t)
0.75
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
13
寸法D1(mm)
8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133886
EA638NB-2
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください