エスコ
M 5 x 41mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS316)
仕様
左ねじ
エスコ品番
EA638RT-11
全長(mm)
66
質量(g)
約20
ねじサイズ
M5×41mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50135024
EA638RT-11
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください