エスコ
M10 x 63mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS316)
仕様
左ねじ
エスコ品番
EA638RT-14
全長(mm)
99
質量(g)
約70
ねじサイズ
M10×63mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50135058
EA638RT-14
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください