エスコ
M12 x 80mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS316)
仕様
左ねじ
エスコ品番
EA638RT-15
全長(mm)
133
質量(g)
168
ねじサイズ
M12×80mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50135067
EA638RT-15
オープン
¥
2,770
¥
3,047
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください