エスコ
M5x30mm 鍋頭エンドストップ(ステンレス製)
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SJ-12
全長(mm)
34
質量(g)
約8
ねじ径
M5
筒径(Φmm)
7
アズワン品番
64-7905-48
頭径(mm)
12
ねじ深さ(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50136284
EA638SJ-12
オープン
¥
345
¥
380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください