エスコ
M 5x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SK-2
ねじ径
M5
寸法b(mm)
15
寸法d1(mm)
16
ねじ深さ(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50136406
EA638SK-2
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください