エスコ
M 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SK-3
ねじ径
M6
寸法b(mm)
18.8
寸法d1(mm)
20
ねじ深さ(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50136415
EA638SK-3
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください