エスコ
M 8x 24mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
(1件のレビュー)
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SK-4
ねじ径
M8
寸法b(mm)
22.4
寸法d1(mm)
24
ねじ深さ(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50136424
EA638SK-4
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください