エスコ
[LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)
JIS T8112適合品。
サイズ
LL
全長(cm)
27
仕様
定期自主検査:非対象品
エスコ品番
EA640ZD-3
入数(双)
1
使用電圧(V)
(直流)750以下
材質(手袋)
天然ゴム
試験電圧(V/1分)
3000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50138935
EA640ZD-3
オープン
¥
5,560
¥
6,116
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください