エスコ
[LL] 低圧用絶縁パンツ(直流750V)
サスペンダー付。
サイズ
LL
エスコ品番
EA640ZL-13
色
黄色
使用電圧(V)
直流750以下
試験電圧(V/1分)
3000
職業別シーン
電気・設備工事
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50139188
EA640ZL-13
オープン
¥
30,000
¥
33,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください