エスコ
1.8-2.7m 高枝鋏(伸縮式・300mm鋸刃)
全長(m)
1.8~2.7
刃長(mm)
300
仕様
4段伸縮
エスコ品番
EA650AX-100
質量(g)
1030
材質(グリップ)
アルミダイカスト+エラストマー
材質(刃)
高炭素刃物鋼
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50142995
EA650AX-100
オープン
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください