エスコ
370mm 高枝鋸 替刃(EA650AX-120,150,170用)
EA650AX-120、EA650AX-150、EA650AX-170用替刃
全長(mm)
475
刃長(mm)
370
仕様
アサリわけ・鏡面研磨目立て・UVカット
エスコ品番
EA650AX-171
質量(g)
260
ピッチ(mm)
【刃】9
材質(刃)
高炭素刃物鋼材(ハードクロムメッキ処理)
切り幅(mm)
【刃】2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50143056
EA650AX-171
オープン
¥
8,260
¥
9,086
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください