エスコ
Φ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)
ラチェット式で軽い力で切断できます。
刃長(mm)
【鋸刃】300(角度調節可能)
切断能力(Φmm)
38
エスコ品番
EA650AX-23
材質
鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス
質量(kg)
2.3
長さ(m)
【ハンドル】1.8~3.6(伸縮式)
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50143117
EA650AX-23
オープン
¥
19,500
¥
21,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください