エスコ
210x1350mm 草かき鍬
鋼付きで切れ味に優れています。
ビニールサック付。
用途
草削りや土掘りに
全長(mm)
1350
エスコ品番
EA650BG-43
材質
刃:刃物鋼、柄:木
質量(g)
890
先端寸法(mm)
210(刃渡り)×122
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144097
EA650BG-43
オープン
¥
3,820
¥
4,202
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300