エスコ
140x175mm/ 520mm 溝掃除スコップ(十能)
柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。
熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途
溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に
材質
頭:スチール、柄:天然木
全長(mm)
520
エスコ品番
EA650BH-21
質量(g)
420
先端寸法(mm)
140(先幅)×175(頭部長さ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144386
EA650BH-21
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください