180x215mm/ 625mm 溝掃除スコップ(十能)

180x215mm/ 625mm 溝掃除スコップ(十能) - エスコ

柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。
熱に強く、炭や灰の管理に最適です。

材質頭:スチール、柄:天然木全長(mm)625エスコ品番EA650BH-22質量(g)600先端寸法(mm)180(先幅)×215(頭部長さ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50144395EA650BH-22
オープン
1,500
1,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする