160x190mm/ 540mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)

160x190mm/ 540mm 溝掃除スコップ(ステンレス製) - エスコ
(1件のレビュー)

柄はグレーヌリ。吊下げ穴あり。
ステンレス使用によりサビにくいです。
熱に強く、炭や灰の管理に最適です。

用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に材質頭:ステンレス、柄:天然木全長(mm)570エスコ品番EA650BH-26質量(g)500先端寸法(mm)160(先幅)×195(頭部長さ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50144404EA650BH-26
オープン
2,300
2,530(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50144404
2020-06-04
用途: セメントの混ぜ合わせに

柄はグレーヌリと表示されていたが、木そのもので、写真の物と全く違う物でしたので、今後は正しい見本記載をして頂きたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする