150x170mm/ 510mm 溝掃除スコップ(十能)

150x170mm/ 510mm 溝掃除スコップ(十能) - エスコ
用途みぞの泥、ゴミ掃除に材質頭:鉄板、柄:天然木エスコ品番EA650BH-5質量(g)390先端寸法(mm)150×170(D)柄長さ(mm)510内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50144447EA650BH-5
オープン
1,260
1,386(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする