エスコ
360mm 片手鍬・3本爪
頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途
花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に
材質
頭部:スチール、柄部:天然木
全長(mm)
360
エスコ品番
EA650BJ-36
質量(kg)
0.4
先端寸法(mm)
70×110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144632
EA650BJ-36
オープン
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください