345mm 片手鍬・3本爪

345mm 片手鍬・3本爪 - エスコ

頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。

用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に材質頭部:スチール、柄部:天然木全長(mm)345エスコ品番EA650BJ-37質量(kg)0.4先端寸法(mm)80×120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50144648EA650BJ-37
オープン
2,530
2,783(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする