エスコ
120x310mm 片手鍬・草削り(ねじれ)
(1件のレビュー)
草削り作業。
切れ味がよく、刃研ぎ可能です。
材質
頭部:スチール、柄部:天然木
全長(mm)
310
エスコ品番
EA650BJ-42
質量(kg)
0.2
刃幅(mm)
120
柄長さ(mm)
270
内容量
1個
注意
※てこにしたりこじたりしないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144675
EA650BJ-42
オープン
¥
1,430
¥
1,573
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください