エスコ
107x270mm 片手鍬・草削り(ステンレス製)
さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。
用途
草削り作業
材質
刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木
全長(mm)
270
エスコ品番
EA650BJ-43
質量(kg)
0.14
刃幅(mm)
107
柄長さ(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144684
EA650BJ-43
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください