曜日別特売

110x340mm 片手鍬・草削り(ねじれ・ステンレス製)

110x340mm 片手鍬・草削り(ねじれ・ステンレス製) - エスコ

さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。

用途草削り作業材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木全長(mm)340エスコ品番EA650BJ-44質量(kg)0.23刃幅(mm)110柄長さ(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50144693EA650BJ-44
オープン
2,370
2,607(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする