エスコ
125x175mm/1050mm 幅広 鍬 (木柄)
頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。
用途
硬い土、未開墾地の掘り起し作業に
全長(mm)
1050
エスコ品番
EA650BJ-6
材質
頭:スチール、柄:天然木(樫)
質量(kg)
1.7
先端寸法(mm)
125×175
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144718
EA650BJ-6
オープン
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください