エスコ
6.0m 絶縁操作棒
絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。
ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
全長(m)
1.52、2.64、3.76、4.88、6
適合
【先端工具】EA650BX-3/-14
エスコ品番
EA650BX-106A
材質
【ピンロック部】ステンレス
質量(kg)
2.1
材質(柄部)
ファイバーグラス
本数
【継本数】5本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144772
EA650BX-106A
オープン
¥
48,000
¥
52,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください