曜日別特売

200x200x1235mm タンパー

200x200x1235mm タンパー - エスコ
(4件のレビュー)

土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。
ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。
トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。

全長(mm)1235エスコ品番EA650DD-1材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ)質量(kg)4.42ヘッド寸法(mm)200×200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50144955EA650DD-1
オープン
12,900
14,190(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50144955
2022-08-03
用途: 狭い場所の砕石等の転圧
建設業・工事業

もっと早く購入すれば良かったです。とても役立っています。

1が参考にしています
対象商品 : 50144955
2022-02-16
用途: 庭に透水タイルを置く前の地ならしに使用。
その他業種

自作も考えましたが、セールだったので購入。
 棒は一本なので持ちにくいかと思いましたが、重さが丁度良いので扱いやすい。重しのサイズ感も良い。

対象商品 : 50144955
2021-10-16
用途: 傷んだ舗装の部分補修
新宿高速バスターミナル株式会社運輸・通信業

接地面の大きさや本体の重さ、柄の感触、グリップ感どれをとっても申し分ありません。
とても使いやすいです。

対象商品 : 50144955
2021-05-06
用途: スロープの地固め
製造業

大きさも重さもちょうどいいです。自作しようとしてましたが買った方が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする