エスコ
250x 800mm 熊手(竹・10本)
(1件のレビュー)
材質
竹、針金
全長(mm)
約800
エスコ品番
EA650RA-16
質量(g)
約97
爪数
10
先端幅(mm)
約250
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144998
EA650RA-16
オープン
¥
3,040
¥
3,344
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください